Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συμπληρωματικό σετ για κουτί πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τα DIN 13157 και DIN 13169
Για ανανέωση και επανεξοπλισμό των περιεχομένων των εταιρικών κιτ πρώτων βοηθειών.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Το σετ επέκτασης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 4 μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος και μάσκες προσώπου για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης ακόμα και κατά τη φροντίδα τραυμάτων
- Οι πρόσθετες γάζες και τα τσιρότα εξασφαλίζουν επαρκή παροχή υλικών φροντίδας τραυμάτων
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 4 γάζες τραυμάτων 10 x 6 cm
- 2 γάζες δακτύλων 5 x 4 cm
- 2 γάζες δακτύλων 12 x 2 cm
- 2 τσιρότα 7,2 x 1,9 cm
- 4 τσιρότα 7,2 x 2,5 cm
- 4 μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος
- 2 μάσκες προσώπου DIN EN 14683
Απαιτούνται δύο συμπληρωματικά σετ σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13157, προκειμένου να ενημερωθούν τα κουτιά πρώτων βοηθειών της εταιρείας με περιεχόμενο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13169.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κουτιά πρώτων βοηθειών στο περιβάλλον λειτουργίας των προτύπων DIN 13157 και DIN 13169.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!