Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βίδα ασφαλείας με εξαλοβική κεφαλή και πείρο παρόμοιο με το ISO 10642 λόγω της κεφαλής TX, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
Βίδα ασφαλείας με εξαλοβική κεφαλή και πείρο παρόμοιο με το ISO 10642 λόγω της κεφαλής TX, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός - 1
Βίδα ασφαλείας με εξαλοβική κεφαλή και πείρο παρόμοιο με το ISO 10642 λόγω της κεφαλής TX, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός - 2
Βίδα ασφαλείας με εξαλοβική κεφαλή και πείρο παρόμοιο με το ISO 10642 λόγω της κεφαλής TX, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός - 3
Βίδα ασφαλείας με εξαλοβική κεφαλή και πείρο παρόμοιο με το ISO 10642 λόγω της κεφαλής TX, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βίδα ασφαλείας με εξαλοβική κεφαλή και πείρο παρόμοιο με το ISO 10642 λόγω της κεφαλής TX, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 4 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Ιδανική για την εκτέλεση εγκαταστάσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, μουσεία, ιδρύματα εγκλεισμού, φυλακές και εγκαταστάσεις ασφαλείας.

  • Ανθεκτική στην αφαίρεση σε περίπτωση βανδαλισμού.
Ανακοίνωση

Απαιτείται ειδικό εργαλείο για στερέωση και αφαίρεση.