Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Απομακρύνει υπολείμματα εντόμων
Ειδικό καθαριστικό για την αφαίρεση υπολειμμάτων εντόμων από γυάλινες, βαμμένες, επιχρωμιωμένες και πλαστικές επιφάνειες.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Η βαθιά δράση και η αποτελεσματική του χημική σύσταση αφαιρούν γρήγορα ακόμα και τα επίμονα και ξεραμένα υπολείμματα εντόμων χωρίς να ταλαιπωρούν τις επιφάνειες
- Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά - δεν προσβάλλει τις επιφάνειες
- Ιδανικό για χρήση πριν από το πλύσιμο του αυτοκινήτου σας
- Χωρίς σιλικόνη
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καυτές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως. Η συνιστώμενη θερμοκρασία επεξεργασίας είναι 10 °C-25 °C. Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό.
Για τον καθαρισμό παρμπρίζ, παραθύρων, μασκών ψυγείου, προφυλακτήρων, προβολέων, πινακίδων κυκλοφορίας κ.λπ. που επηρεάζονται από υπολείμματα εντόμων.
Εφαρμόστε ομοιόμορφα το προϊόν αφαίρεσης υπολειμμάτων εντόμων στις βρόμικες επιφάνειες. Αφήστε το προϊόν να δράσει για περίπου πέντε λεπτά, αφαιρέστε την επίμονη βρομιά με ένα νοτισμένο πανί ή σφουγγάρι και ξεπλύνετε σχολαστικά με καθαρό νερό. Εάν χρειάζεται, πλύνετε ως συνήθως ή χρησιμοποιήστε πλυντήριο αυτοκινήτων. Για να αποφύγετε τις γρατσουνιές, ξεπλύνετε γρήγορα τυχόν χώματα από τον δρόμο προτού καθαρίσετε κανονικά την περιοχή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!