Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βάση πινακίδας κυκλοφορίας CLASSIC πλήρες, ατύπωτο
Εύκολο άνοιγμα με το χέρι
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Η βάση πινακίδας κυκλοφορίας με τις περισσότερες πωλήσεις στη Γερμανία
- Ανοίγει εύκολα με απλή πίεση με το χέρι στην εμπρός αριστερή πλευρά. Εναλλακτικά, μπορείτε να την ανοίξετε πιέζοντας με τον αντίχειρα στη δεξιά πλευρά και σύροντας τη λωρίδα προς τα κάτω
- Εάν χρειαστεί, μπορείτε συνήθως να αντικαταστήσετε μόνο τη λωρίδα με χαμηλό κόστος (οι λωρίδες πωλούνται ξεχωριστά)
- Ανθεκτική σχεδίαση που εξασφαλίζει εξαιρετική ευστάθεια και αντοχή
- Η πλάκα βάσης διατίθεται σε δύο μήκη: 520 mm και 460 mm. Λάβετε υπόψη αυτές τις διαστάσεις κατά την παραγγελία.
Οι λωρίδες είναι συμβατές και ταιριάζουν σε όλες τις πλάκες βάσης Classic και Circo.
Ιδανικό προϊόν για χρήση σε αντιπροσωπείες αυτοκίνητων και συνεργεία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!