Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κουτί για μύτες κατσαβιδιού, 44 τμχ.

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κουτί για μύτες κατσαβιδιού, 44 τμχ.

Πρακτικό κουτί για μύτες κατσαβιδιού με όλες τις συνηθισμένες μακριές και κοντές μύτες και μία θήκη για μύτες

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Απλή αφαίρεση και σαφής διάταξη αποθήκευσης για τις μύτες


Αναδιπλούμενη λωρίδα τοποθέτησης μυτών με αποτυπωμένο τον τύπο του κάθε προφίλ



Για δυσπρόσιτα σημεία


Μακριές μύτες 70 mm



Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης


Αναγνώριση των συνδυασμών βιδών και μυτών με μια ματιά



Θήκη για μύτες κατσαβιδιού


  • Γρήγορη και εύκολη αλλαγή μυτών

  • Λειτουργία γρήγορης αλλαγής με ένα χέρι: Πιέστε ελαφρά το κουμπί για εκτίναξη της μύτης προς τα εμπρός.

  • Δυνατότητα πρόσβασης σε κεφαλές βιδών σε χαμηλά ύψη και δυσπρόσιτα σημεία χάρη στην πολύ λεπτή σχεδίαση (μέγ. διάμετρος 10,5 mm)


Ανθεκτική θήκη από πλαστικό ανθεκτικό σε κρούσεις