Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κουτί για μύτες κατσ. C και E 6,3 (1/4), 43 τμχ.
Practical bit box containing all common long and short bits and a bit holder
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Απλή αφαίρεση και σαφής διάταξη αποθήκευσης για τις μύτες
Αναδιπλούμενη λωρίδα τοποθέτησης μυτών με αποτυπωμένο τον τύπο του κάθε προφίλ
Για δυσπρόσιτα σημεία
Μακριές μύτες 70 mm
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης
Αναγνώριση των συνδυασμών βιδών και μυτών με μια ματιά
Θήκη για μύτες κατσαβιδιού
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή μυτών
- Λειτουργία γρήγορης αλλαγής με ένα χέρι: Πιέστε ελαφρά το κουμπί για εκτίναξη της μύτης προς τα εμπρός.
- Δυνατότητα πρόσβασης σε κεφαλές βιδών σε χαμηλά ύψη και δυσπρόσιτα σημεία χάρη στην πολύ λεπτή σχεδίαση (μέγ. διάμετρος 10,5 mm)
Ανθεκτική θήκη από πλαστικό ανθεκτικό σε κρούσεις
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!