Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα τοποθέτησης δαπέδων ASSY®plus, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε χρώμα
Για στερέωση ραμποτέ ξύλινων σανίδων/πηχών παρκέ (αυλάκωση/ελατήριο) με ακρίβεια σε εφαρμογές οροφών και δαπέδων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή 60° με ραβδώσεις, μύτη κεντραρίσματος διάτρησης, κεφαλή AW.
Τοποθέτηση ακριβείας, χωρίς σχίσιμο του υλικού
Η ακριβής τοποθέτηση της βίδας δεν αποτελεί πρόβλημα χάρη στη μύτη κεντραρίσματος διάτρησης, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Τα κοπτικά άκρα διάτρησης εγγυώνται εξαιρετική απόδοση διάτρησης, όπως με το τρυπάνι Forstner. Εμποδίζουν επίσης τον προβληματικό διαχωρισμό ή το σχίσιμο του ξύλου.
Εύκολο και ακριβές φρεζάρισμα
Η τοποθέτηση της φρεζάτης κεφαλής 60° με ραβδώσεις γίνεται πολύ γρήγορα και εύκολα, χάρη στη μικρή της διάμετρο.
Άνετο βίδωμα
Χάρη στην ειδική πλαστική επένδυση ολίσθησης, η βίδα χρησιμοποιείται πανεύκολα.
Δεν παράγει ήχους τριξίματος
Το κοφτερό, μονό και ασύμμετρο πλήρες σπείρωμα εμποδίζει την παραγωγή ήχων τριξίματος κατά το βάδισμα πάνω στο δάπεδο.
Κεφαλή AW για βέλτιστη καθοδήγηση και μετάδοση της δύναμης
Η κεφαλή AW εγγυάται την εφαρμοστή τοποθέτηση της μύτης στην υποδοχή της βίδας. Αυτό εμποδίζει την ταλάντευση και την ολίσθηση της μύτης από τη βίδα κατά το βίδωμα.
Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει πιθανότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικά αγκύρια, π.χ. ASSY D, εξαγωνικές ξυλόβιδες DIN 571 ή βίδες Wüpofast.
ETA-11/0190
Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, πρέπει να ακολουθείτε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.
Στερέωση ραμποτέ ξύλινων σανίδων (αυλάκωση/ελατήριο) σε εφαρμογές οροφών και δαπέδων
Γωνία βιδώματος 0° έως 90°. Σε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, δεν χρειάζεται προδιάτρηση για τη βιδωτή σύνδεση. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων, μπορείτε να ανοίξετε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με την κεντρική διάμετρο. Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, κάντε προδιάτρηση σύμφωνα με την προδιαγραφή ETA-11/0190.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!