Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στήριγμα Για συγκολλητικά αντίβαρα σε ρολά των 5 kg
Προϊόν κατάλληλο για επιτραπέζια και επιτοίχια στερέωση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εγγυημένη αποθήκευση κοντά στον χώρο εργασίας
Σχεδίαση μικρών διαστάσεων
- Τοποθέτηση που εξοικονομεί χώρο, απευθείας στο σταθμό εργασίας
- Για την τοποθέτηση απαιτείται χώρος μόλις 8 x 16 cm
Τάξη και σύστημα
- Δεν χρειάζεται αναζήτηση για αντίβαρα
- Δεν προκύπτουν άχρηστα υλικά όταν χρησιμοποιούνται αγαθά σε ρολά
- Γρήγορη και απλή εργασία χάρη στην αποθήκευση στο σταθμό εργασίας
Βελτιστοποιημένο χαρτοκιβώτιο με εξωτερική μετροταινία
Τα αγαθά σε ρολά στερεώνονται στο χαρτοκιβώτιο
Καμία απώλεια χρόνου λόγω παρατεταμένης αποσυσκευασίας
Σχεδίαση με βαφή πούδρας για σκληρές καθημερινές εργασίες στο συνεργείο
Κατάλληλο για αντίβαρα από ψευδάργυρο και χάλυβα σε ρολά (αρ. είδους 083014 415 και 083014 735)
Παρέχεται χωρίς υλικά στερέωσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!