Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδί με καρυδάκι με λαβή σχήματος Τ, σετ 5 τεμάχια
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Λεπίδα: Λεπίδα κυκλικής διατομής, επινικελωμένη
Δυνατότητα βιδώματος: DIN 475/2
Εσωτερική κοιλότητα για άξονες με σπείρωμα που προεξέχουν
Πρότυπο: DIN 3125
Περιεχόμενα: 5 τεμάχια
1 κλειδί με καρυδάκι με λαβή σχήματος Τ (μήκος 125 mm) για κάθε ένα από τα μεγέθη 6, 7, 8, 10, 13
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!