- Συλλίπασμα κατά DIN EN 29454-1/3.1.1.C
- Συγκόλληση S-Sn 97 Cu 3 DIN EN ISO 9453 (περιεχόμενο 60% κατά βάρος)
- Τα υπολείμματα διαλύονται με κρύο νερό
Τα υπολείμματα του συλλιπάσματος είναι διαβρωτικά και πρέπει να απομακρύνονται από τις εξωτερικές επιφάνειες με σκούπισμα και από τις εσωτερικές επιφάνειες με έκπλυση.
Έτοιμη για χρήση, μαλακή πάστα μπρουντζοκόλλησης για γάνωμα και συγκολλήσεις χαμηλής θερμοκρασίας σε εγκαταστάσεις χαλκοσωλήνων σε συνδυασμό με καλάι. Προϊόν κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού με χαλκοσωλήνες σύμφωνα με τα DVGW/GW 2 και GW 7
Χρησιμοποιήστε το πινέλο για να απλώσετε την πάστα μπρουντζοκόλλησης στις επιφάνειες, τις οποίες έχετε προηγουμένως καθαρίσει με φλις καθαρισμού. Φέρτε την ένωση προς συγκόλληση ομοιόμορφα στη θερμοκρασία εργασίας (περίπου 300 ºC) και μετά προσθέστε το καλάι. Η εργασία συγκόλλησης μπορεί να γίνει είτε με φλόγα είτε με θερμαντική αντίσταση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!