Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- S-Sn97Cu3 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9453
- Θερμοκρασία επεξεργασίας: 270-300 °C
- Εύρος θερμοκρασιών τήξης: 230-250 °C
Κατάλληλο για μπρουντζοκόλληση χάλκινων σωλήνων εν ψυχρώ και για εγκαταστάσεις ζεστού νερού (θερμική αντοχή έως τους 110 °C), ψύξης και κλιματισμού, θέρμανσης, για εργασίες σε καλοριφέρ
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!