Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό κόλλησης μετάλλων αρ. 2
Συμμόρφωση ρευστότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9454-1: 2121
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Pb60Sn40 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9452
- Δεν περιέχει χλωριούχο ψευδάργυρο
- Θερμοκρασία επεξεργασίας: 280 °C
- Εύρος θερμοκρασιών τήξης: 183-235 °C
Ακατάλληλο για ηλεκτρικές συνδέσεις και αλουμίνιο
Για σίδηρο, χαλκό, νικέλιο, ορείχαλκο, ψευδάργυρο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!