Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονάδα βοηθητικής εκκίνησης 12 V ιόντων λιθίου POWER
Ισχυρή μονάδα βοηθητικής εκκίνησης/βοηθητική μπαταρία με βάση φόρτισης για φορητή χρήση στο συνεργείο και στον δρόμο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύκολη και γρήγορη φόρτιση
- Η βάση φόρτισης που συνδέεται στο δίκτυο παροχής ρεύματος εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη φόρτιση της βοηθητικής μπαταρίας
- Η βοηθητική μπαταρία είναι πάντα φορτισμένη και έτοιμη για χρήση όταν χρειαστεί
- Η βάση φόρτισης διαθέτει υποδοχή σύνδεσης USB-C
- Η μονάδα βοηθητικής εκκίνησης μπορεί να φορτίζεται γρήγορα μέσα σε 2,5 ώρες με το προαιρετικό παρελκόμενο τροφοδοτικό
Βέλτιστη λειτουργία
- Οι τσιμπίδες φόρτισης έχουν επιλεγεί με βάση τη γεωμετρία και ένα χαμηλό σημείο περιστροφής, για βέλτιστο χειρισμό από χέρια κάθε μεγέθους και δύναμης
- Τα άκρα των τσιμπίδων έχουν διατηρηθεί επίπεδα, ώστε ακόμα και σε σημεία με περιορισμένο χώρο να προκύπτει ασφαλής και βέλτιστη επαφή των τσιμπίδων με τους πόλους της μπαταρίας
- Το μήκος των καλωδίων σύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των τσιμπίδων 60 cm, επιτρέπει τη σύνδεση σε μια απόσταση 120 cm
- Καλός φωτισμός της περιοχής εφαρμογής από ισχυρό φως LED 300 lumen, με προαιρετική λειτουργία στο 100% ή με λειτουργία αναλάμποντος φωτός κινδύνου
Στιβαρή σχεδίαση και ασφαλής λειτουργία
- Στιβαρό περίβλημα με ματ πλαστική επιφάνεια
- Ασφαλής λειτουργία χάρη στο σύστημα προστασίας με πολλαπλές ηλεκτρικές ασφάλειες
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για μέγιστη φορητότητα
- Εύκολα κατανοητός χειρισμός χάρη στην σαφή και μινιμαλιστική ένδειξη με λυχνίες LED
Η λειτουργία παράκαμψης πρέπει να χρησιμοποιείται με πολύ μεγάλη προσοχή και μόνο σε βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες, καθώς η ανίχνευση μπαταρίας, η προστασία από σπινθήρες και η προστασία από αναστροφή πολικότητας είναι απενεργοποιημένες!
Βοηθητική μπαταρία για χρήση με τους παρακάτω τύπους μπαταριών:
- Ανοιχτού τύπου
- Υγρού τύπου
- MF- Δεν απαιτεί συντήρηση
- VRLA
- AGM
- Γέλης
- EFB και EFB+
- Ασβεστίου
- Βενζινοκινητήρες/πετρελαιοκινητήρες με ηλεκτρική τροφοδοσία από μπαταρία 12 V
- Κυβισμός για τους βενζινοκινητήρες έως 10 λίτρα και για τους πετρελαιοκινητήρες έως 8 λίτρα
- Οχήματα, ανοικτά φορτηγά, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη, τροχόσπιτα, τρακτέρ, χλοοκοπτικά κ.λπ.
- Στο συνεργείο ή στον δρόμο
1. Σβήστε τον κινητήρα του οχήματος και αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης
2. Συνδέστε την απενεργοποιημένη και φορτισμένη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης
3. Συνδέστε πρώτα την κόκκινη τσιμπίδα του θετικού καλωδίου στον θετικό πόλο της μπαταρίας και, κατόπιν, τη μαύρη τσιμπίδα του αρνητικού καλωδίου στη γείωση του οχήματος
4. Ενεργοποιήστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης και εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος
5. Απενεργοποιήστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης
6. Αφαιρέστε πρώτα τη μαύρη τσιμπίδα του αρνητικού καλωδίου και, κατόπιν, την κόκκινη τσιμπίδα του θετικού καλωδίου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!