Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονάδα βοηθητικής εκκίνησης Booster Light 12 V ιόντων λιθίου
Πολύ εύχρηστη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης μικρών διαστάσεων. Υπό φυσιολογικές εξωτερικές συνθήκες, εκκινεί τον κινητήρα όλων των μικρών μηχανοκίνητων οχημάτων με τάση επί του οχήματος 12 V.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ποιότητα με μικρές διαστάσεις
- Χρήση υλικών και εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας.
- Καλές τιμές απόδοσης χάρη στην μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής ποιότητας, τα ανθεκτικά καλώδια και τους σφιγκτήρες.
- Εύχρηστο σχήμα χάρη στην τεχνολογία ιόντων λιθίου και την καλά μελετημένη σχεδίαση.
Φιλική προς τον χρήστη και πολυλειτουργική
- Πολύ απλή στη λειτουργία: συνδέστε την, ενεργοποιήστε την και ξεκινήστε.
- Οθόνη LED για τον έλεγχο της κατάστασης φόρτισης της εσωτερικής μπαταρίας.
- Δυνατότητα φόρτισης μέσω USB με χρήση αντίστοιχης υποδοχής ή υποδοχής αναπτήρα.
- Δυνατότητα χρήσης ως συστοιχία μπαταριών χάρη στην έξοδο USB
- Φως LED 7 θέσεων
Ασφαλής και αξιόπιστη
- Προστασία από αναστροφή πολικότητας, σπινθήρες, υπερφόρτιση, υπέρταση και υπερθέρμανση.
- Συμμόρφωση με όλα τα σχετικά πρότυπα
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- Booster Light ιόντων λιθίου
- Καλώδιο USB
- Τροφοδοτικό 230 V με υποδοχή USB
- Τροφοδοτικό 12 V USB για υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Τσάντα αποθήκευσης
Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται με τον έλεγχο πριν από την παράδοση, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα.
Η λειτουργία παράκαμψης πρέπει να χρησιμοποιείται με πολύ μεγάλη προσοχή και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς η προστασία από σπινθήρες και αναστροφή πολικότητας είναι απενεργοποιημένη!
Οχήματα με πετρελαιοκινητήρα/βενζινοκινητήρα και ηλεκτρικό σύστημα 12 V.
1. Σβήστε τον κινητήρα του οχήματος και αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης.
2. Συνδέστε την απενεργοποιημένη και πλήρως φορτισμένη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης.
3. Συνδέστε πρώτα τον κόκκινο ακροδέκτη με το σύμβολο συν στον θετικό πόλο της μπαταρίας και, στη συνέχεια, τον μαύρο ακροδέκτη με το σύμβολο μείον σε ένα σημείο γείωσης του οχήματος.
4. Ενεργοποιήστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης και εκκινήστε το όχημα.
5. Αν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τη λειτουργία παράκαμψης σε περίπτωση που η μπαταρία του οχήματος έχει εκφορτιστεί πλήρως ή η ισχύς της μονάδας βοηθητικής εκκίνησης δεν είναι επαρκής.
5. Απενεργοποιήστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης κι έπειτα αφαιρέστε πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό ακροδέκτη.
6. Επαναφορτίστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!