Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό ηλεκτρονικής συγκόλλησης αρ. 10
Ιδανικό για PCB
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- S-Sn60Pb40 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9453
- Συμμόρφωση ρευστότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Θερμοκρασία επεξεργασίας: 240-260°C
- Εύρος θερμοκρασιών τήξης: 183-190°C
- Τα ρευστά υπολείμματα δεν έχουν διαβρωτική δράση
- Χαμηλή θερμοκρασία υλικού μαλακών κολλήσεων λόγω υλικού μεγάλης ρευστότητας
- Ενεργό σύρμα μπρουντζοκόλλησης χωρίς αλογόνο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!