Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κατσαβίδι με καστάνια, γεμιστήρα και λαβή τύπου πιστολιού Σετ 1
Κατσαβίδι με γεμιστήρα, λαβή 2 συστατικών τύπου πιστολιού, φως LED, λειτουργία καστάνιας και 7 μύτες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βελτιστοποιημένη ευχρηστία
- Η ρυθμιζόμενη θέση της λαβής προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας για άνετο και εργονομικό χειρισμό
- Άνετη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών με σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος είτε χρησιμοποιείται ως τυπικό κατσαβίδι είτε ως κατσαβίδι με λαβή τύπου πιστολιού στη θέση 60°
- Ισχυρή λειτουργία καστάνιας 3 θέσεων με 45 δόντια και μέγιστη ροπή έως 40 Nm
- Σωστός φωτισμός του σημείου εργασίας χάρη στο φως LED που κατευθύνεται απευθείας στη βιδωτή σύνδεση
- Η αλλαγή των μυτών γίνεται γρήγορα και εύκολα χάρη στον γεμιστήρα που χωρά έως 6 μύτες
Ανθεκτικό και στιβαρό
- Στιβαρό, κοντό, επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα
- Η μύτη στερεώνεται με ασφάλεια χάρη στη μαγνητική θήκη για μύτες
- Το άκρο κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3126-D 6.3, το οποίο αφορά κατσαβίδια με θήκες για μύτες με εξαγωνικό προφίλ 6,3 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!