Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καστάνια έκδοσης RW 1/4'' 8 τεμάχια
Μαύρο χρώμα, με την υπογραφή του Reinhold Würth και με ενσωματωμένη θήκη μυτών που περιλαμβάνει 7 μύτες. Για έναν καλό σκοπό: Η Würth υποστηρίζει την UNICEF και δωρίζει τμήμα των εισπράξεων από τη διοργάνωση RW WORKOUT Week για ένα έργο της UNICEF
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύκολη πρόσβαση στα πιο σημαντικά μεγέθη μυτών
- Η ενσωματωμένη θήκη τύπου γεμιστήρα για έξι μύτες περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά μεγέθη μυτών σε ένα και μόνο εργαλείο
- Η θήκη μυτών τύπου γεμιστήρα κατασκευάζεται από πλαστικό PP ενισχυμένο με υαλοΐνες και διαθέτει μαγνήτες που συγκρατούν με ασφάλεια τις μύτες στη θέση τους
Πολύ ανθεκτική σχεδίαση
- Η καστάνια διαθέτει κεφαλή μικρών διαστάσεων με μοχλό αναστροφής και λεπτή οδόντωση με 60 δόντια
- Η μέγιστη ροπή είναι 50 Nm
- Η αλουμινένια λαβή είναι ελαφριά, σταθερή και ανθεκτική στη διάβρωση
Μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε εξαιρετικά περιορισμένους χώρους
- Χαμηλό συνολικό ύψος και μήκος
- Μικρή γωνία αντίθετης περιστροφής χάρη στη λεπτή οδόντωση
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 καστάνια 1/4'' με ενσωματωμένη θήκη τύπου γεμιστήρα
- 1 μύτη PH1 και μία PH2
- 1 μύτη TX20 και μία TX25
- 1 εξαγωνική μύτη 3 mm και μία 4 mm
- 1 μύτη με εγκοπή 0,8 x 5,5 mm
Ουδέτερο προϊόν όσον αφορά τον άνθρακα
Σε συνδυασμό με την ClimatePartner, υποστηρίζουμε επίσης διεθνή έργα προστασίας του κλίματος.
Η ουδετερότητα όσον αφορά τον άνθρακα σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι το αποτύπωμα άνθρακα ενός προϊόντος με βάση την παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα του έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και αντισταθμίζεται πλήρως με την υποστήριξη διεθνών έργων προστασίας του κλίματος.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!