Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καρυδάκια 1/4 ίντσας, 3/8 ίντσας και 1/2 ίντσας Συλλογή 77 τεμαχίων
Κλειδί με καρυδάκι για βίδες TX σε ανθεκτική, μεταλλική θήκη για εφαρμογές συνεργείου και φορητή χρήση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εκτεταμένη συλλογή σε πλαστική θήκη, 77 τεμάχια
- Η συλλογή περιλαμβάνει περιέχει μια πλήρη γκάμα εξοπλισμού με καρυδάκια TX για το συνεργείο και για φορητή χρήση
- Η στιβαρή πλαστική θήκη με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Τα εργαλεία που λείπουν εντοπίζονται με μια ματιά
Ιδανικό προϊόν για πολλές πρακτικές εφαρμογές
- TX IP: Κάλυμμα περιβλήματος ιμάντα χρονισμού, γρανάζια, κινητήρας γενικά κ.λπ.
- TX IPR: Βυσματούμενες αντλίες για συστήματα αντλίας-γραμμής-ακροφυσίου, μετρητές παροχής μάζας αέρα, μονάδες ελέγχου immobiliser κινητήρων EWS3, αντλίες ψεκασμού, εναλλάκτες κ.λπ.
- TX Plus: Σφόνδυλοι, εξαρτήματα συμπλέκτη κ.λπ.
- Άλλοι τύποι βιδών: Εξωτερική κεφαλή TX, TX με και χωρίς οπές
- Με διάφορες κεφαλές βιδώματος: 1/4 ίντσας, 3/8 ίντσας και 1/2 ίντσας
- Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με όλα σχεδόν τα είδη βιδών
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Η μακροχρόνια ευχρηστία των εργαλείων μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!