Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μίνι συλλογή πολύγωνων κλειδιών με καστάνια 31 τεμάχια
Με τα πιο κοινά κοντά καρυδάκια και μύτες.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Καρυδάκια και μύτες με εξαιρετικά κοντό σχήμα για χρήση στους πιο περιορισμένους χώρους
- Κλειδί με καστάνια με ειδικά μετατοπισμένο άκρο και βελτιστοποιημένο μήκος εργασίας 115 mm
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- Για μύτες 1/4 ίντσας, μήκος: 18 mm: PH0, PH1, 2x PH2; PZ0, PZ1, PZ2, με εγκοπή 4, 6 mm, εξαγωνική υποδοχή 3, 4, 5, 6 mm, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Καρυδάκια: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Πολύγωνο κλειδί με καστάνια, 1/4 ίντσας, 11 mm, εξαγωνικό
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!