Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υποδοχές για μύτες 1/2 ίντσας συλλογή 11 τεμαχίων
Για βίδες με εξαγωνική υποδοχή, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συλλογή κλειδί και καρυδάκια 1/2 ίντσας, μικρές διαστάσεις, 11 τεμάχια
- Η στιβαρή μεταλλική θήκη με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Τα εργαλεία που λείπουν εντοπίζονται με μια ματιά
Δέκα υποδοχές για μύτες με εξαγωνικό σχήμα για τα πιο σημαντικά μεγέθη
- Οι αναστρέψιμες καστάνιες διαθέτουν εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Δυνατότητα αναστροφής με το ένα χέρι, με χρήση του πλατό
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
Ισχυρή, αποτελεσματική διαδικασία στερέωσης
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Η επιφάνεια είναι μόνιμα ανθεκτική στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!