Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συγκολλητικά χαλύβδινα αντίβαρα Για επιβατικά αυτοκίνητα
Σε ρολό για αποκοπή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Με γαλβανισμένη επιφάνεια με πρόσθετη βαφή τύπου πούδρας και σκούρα κολλητική ταινία, ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως 180 °C
- Εξοικονόμηση χρόνου καθώς δεν απαιτείται αναζήτηση και ταξινόμηση επιμέρους αντίβαρων
- Τμήματα 1000 x 5 g (5 kg)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε ζάντες αλουμινίου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!