Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλήρως χειροκίνητη καστάνια 1/4 ίντσας με λειτουργία ελεύθερης περιστροφής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σχεδίαση: Κοντή, με δικατευθυντικό τετράγωνο καρέ βιδώματος
- Κεφαλή: Λειτουργία ελεύθερης περιστροφής, γωνία περιστροφής μικρότερη από 3°
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-μολυβδαινίου
- Επιφάνεια: Σατινέ φινίρισμα, ματ, με επιχρωμίωση
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Κοντή έκδοση
Αυτό το ειδικό εργαλείο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο έως τις μέγιστες τιμές ροπής. Για το λόγο αυτό, η καστάνια είναι κατάλληλη μόνο για τη χαλάρωση μπουλονιών/βιδών μέχρι ενός σημείου.
Περιορισμένοι χώροι, π.χ. Κινητήρες, μοτοσικλέτες, κατασκευή εργαλείων, μικρομηχανική, κατασκευές κουζίνας και εργασίες ρύθμισης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!