Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βάση πάγκου πρέσας 8 τεμάχια
Ρυθμιζόμενο στήριγμα πρέσας γενικής χρήσης για τυπικές πρέσες συνεργείου.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δημιουργεί μια ασφαλή, πλάκα στήριξης τριών σημείων χωρίς τζόγο για τη διαδικασία πρεσαρίσματος
- Δίνει τέλος στις μη ασφαλείς, ασταθείς κατασκευές και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού
- Η ειδική διάταξη των στηριγμάτων με σπείρωμα και τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος μακριά και κοντά στηρίγματα που περιλαμβάνονται στα παρεχόμενα κατά τη παράδοση εξασφαλίζουν στήριξη με ακρίβεια
- Τα εξαρτήματα κεντραρίσματος επιτρέπουν επίσης τη στερέωση των πείρων στήριξης σε μια οπή στο εξάρτημα
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τυπικά κιτ εξολκέα και χιτωνίου πίεσης
- Κεντράρεται με το σπείρωμα εντοπισμού στο κέντρο της πλάκας της πρέσας
- Για γενική χρήση για την αφαίρεση και τοποθέτηση ρουλεμάν τροχών, δακτυλίων, χιτωνίων, αθόρυβων ρουλεμάν κ.λπ.
- Δύο ρυθμιζόμενα εμπόδια στη βάση του στηρίγματος εμποδίζουν την ανεπιθύμητη ολίσθηση πάνω στον πάγκο της πρέσας
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 πλάκα πρέσας γενικής χρήσης
- 1 υποδοχή μπουλoνιού στήριξης, H 35 mm
- 3 υποδοχές μπουλoνιού στήριξης, H 65 mm
- 1 μπουλόνι στήριξης M 16, H 100 mm
- 2 μπουλόνια στήριξης M 16, H 130 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!