Μετατροπή αριθμών ειδών Fein σε αριθμούς ανταλλακτικών Würth
- Σημαντικά είναι τα τρία ψηφία μετά το 639 03 ... στους αρχικούς κωδικούς Fein ή ο τριψήφιος αριθμός που είναι αποτυπωμένος πάνω στα μαχαίρια.
Εάν ο αριθμός ξεκινά με "0", π.χ. 095, το 0 αντικαθίσταται με το 5 και στο αποτέλεσμα μπαίνει το πρόθεμα 0696. Σε αυτήν την περίπτωση, για παράδειγμα, ο αρ. είδους της Würth θα ήταν 0696 595.
Εάν ο αριθμός ξεκινά με "1" ή "2", π.χ. 126, παρεμβάλλεται ο αριθμός 5 πριν από το 1 ή το 2 και στο αποτέλεσμα μπαίνει το πρόθεμα 0696. Σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, ο αριθμός εξαρτήματος της Würth θα είναι 0696 512 6.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!