Προφίλ απολύτως προσαρμοσμένο στις προδιαγραφές του οχήματος
Κατάλληλο για πολλούς, διαφορετικούς τύπους οχημάτων
Βλέπε πίνακα αντιστοιχίσεων
Πιστοποίηση PEFC — για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών
Τυπικά πλαστικά καλύμματα για όλες τα ανοίγματα για κρίκους πρόσδεσης
Κάλυψη εξ ολοκλήρου με καπλαμά σκληρού ξύλου
Πάχος: 10 mm
Επιφάνεια
Πάνω πλευρά: επικάλυψη από συνθετική ρητίνη ανθεκτική στο φως, χρώμα ανθρακί
Κόλλα
Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 314-2 (κατηγορία 2, για υγρούς και προστατευμένους εξωτερικούς χώρους), κατηγορία εκπομπών φορμαλδεΰδης E1
Συντελεστής τριβής ολίσθησης
0,28 μ σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 12195-1 και VDI 2700 επ. (στερέωση φορτίου)
0,59 μ σύμφωνα με EN 14041 (αντιολισθητική αντοχή)
Σύστημα σύνδεσης με εσοχή-προεξοχή για κάθε μοντέλο οχήματος, με ακμή κεντραρίσματος για συνεχόμενες συνδέσεις
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!