Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Πλάκα δαπέδου

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Πλάκα δαπέδου

Χρησιμεύει ως προστασία του χώρου φόρτωσης

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις
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
Προφίλ απολύτως προσαρμοσμένο στις προδιαγραφές του οχήματος



Κατάλληλο για πολλούς, διαφορετικούς τύπους οχημάτων


Βλέπε πίνακα αντιστοιχίσεων



Πιστοποίηση PEFC — για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών



Τυπικά πλαστικά καλύμματα για όλες τα ανοίγματα για κρίκους πρόσδεσης



Κάλυψη εξ ολοκλήρου με καπλαμά σκληρού ξύλου


Πάχος: 10 mm



Επιφάνεια


Πάνω πλευρά: επικάλυψη από συνθετική ρητίνη ανθεκτική στο φως, χρώμα ανθρακί



Κόλλα


Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 314-2 (κατηγορία 2, για υγρούς και προστατευμένους εξωτερικούς χώρους), κατηγορία εκπομπών φορμαλδεΰδης E1



Συντελεστής τριβής ολίσθησης


0,28 μ σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 12195-1 και VDI 2700 επ. (στερέωση φορτίου)


0,59 μ σύμφωνα με EN 14041 (αντιολισθητική αντοχή)



Σύστημα σύνδεσης με εσοχή-προεξοχή για κάθε μοντέλο οχήματος, με ακμή κεντραρίσματος για συνεχόμενες συνδέσεις