Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλιπ στερέωσης με χωνευτή τοποθέτηση χωρίς προεξοχή
Γρήγορη στερέωση σωλήνων χωρίς εργαλεία σε σκαμμένα αυλάκια πλάτους έως 60 mm σε τοιχοποιία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υψηλή δύναμη σύσφιγξης
- Δεν φαίνεται μέσα από τον σοβά χάρη στο ουδέτερο χρώμα
- Δεν προκαλούνται ζημιές στους σωλήνες
- Εύκολη συναρμολόγηση χάρη στους κρίκους για τα δάχτυλα
- Ο χρόνος συναρμολόγησης μειώνεται σημαντικά - εξοικονόμηση χρόνου 50%
Για τοποθέτηση σωλήνων/καλωδίων σε σκαμμένα αυλάκια σε τοιχοποιία
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!