Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονωμένος σπιράλ σωλήνας από PP με δυνατότητα κλεισίματος, διαχωριζόμενος
Μέγιστη ασφάλεια για τις προ-συναρμολογημένες πλεξούδες καλωδίων - δυνατότητα ασφάλισης, δεν παρουσιάζει κενά στις κούρμπες, είναι αυτοσβενόμενο σύμφωνα με τον κανονισμό UL94 V2. Οι προσυναρμολογημένες πλεξούδες καλωδίων μπορούν να τοποθετηθούν εκ των υστέρων με μια γρήγορη και απλή διαδικασία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εγκοπή με δυνατότητα κλειδώματος
- Ιδανικό προϊόν για προ-συναρμολογημένες πλεξούδες καλωδίων - τέλειο φινίρισμα, δεν απασφαλίζεται και δεν ανοίγει.
Υψηλή κατηγορία πυρασφάλειας (UL94 V2)
- Ασφαλέστερο από τα τυπικά υλικά HB.
Εύκαμπτο και ανθεκτικό στους κραδασμούς
- Το προϊόν παραμένει κλειστό, ακόμη και σε κούρμπες με μικρή ακτίνα και σε περίπτωση μετακινήσεων.
Αντοχή στα χημικά
- Προϊόν ανθεκτικό σε λάδια, γράσα και καύσιμα - ιδανικό για εφαρμογές αυτοκινητοβιομηχανίας και μηχανολογικής σχεδίασης.
Εύκολος χειρισμός
- Παρέχεται μαζί με εξολκέα για γρήγορη τοποθέτηση.
Αυτός ο μονωτικός σπιράλ σωλήνας από PP είναι ιδανικός για τοποθέτηση εκ των υστέρων και προστατεύει τις προ-συναρμολογημένες πλεξούδες καλωδίων σε διάφορες εφαρμογές.
Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ειδικά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη μηχανολογική σχεδίαση και κατασκευή και σε βιομηχανικές εφαρμογές καλωδίωσης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!