Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλείο τοποθέτησης για μηχανήματα
Για γρήγορη και άνετη τοποθέτηση των αγκυρίων στερέωσης Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) και W-FAZ με κρουστικό δράπανο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τυπικό στέλεχος μετάδοσης κίνησης SDS-plus για ευκολία χρήσης
Κατάλληλο για όλα τα κρουστικά δράπανα Würth με στέλεχος μετάδοσης κίνησης SDS-plus
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μαζική τοποθέτηση με οικονομικό τρόπο
- Ομοιόμορφη, βέλτιστη μετάδοση του φορτίου - εισαγωγή με ελάχιστη προσπάθεια
- Κωνική βάση, ιδανική για την τοποθέτηση του σπειρώματος σύνδεσης των αγκυρίων στερέωσης με τέλεια, κεντραρισμένη εισαγωγή των αγκυρίων
- Μειωμένοι χρόνοι τοποθέτησης
- Προϊόν ιδανικό επίσης για τοποθετήσεις ψηλότερα από το κεφάλι και για δυσπρόσιτα εξαρτήματα (π.χ. κιγκλιδώματα, αναρτημένοι σωλήνες)
- Ο χάλυβας υψηλής ποιότητας εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής
| Αγκύρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν | ||
| Περιγραφή προϊόντος | Ονομασία | Διαστάσεις |
| 02,5 | Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/S | M8 - M16 |
| 02,6 | Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/Α4 | M8 - M16 |
| 11,1 | Αγκύριο στερέωσης W-FA/S | M8 - M16 |
| 11,1 | Αγκύριο στερέωσης W-FA/γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ | M8 - M16 |
| 11,2 | Αγκύριο στερέωσης W-FA/Α4 | M8 - M16 |
| Τα αγκύρια HCR διατίθενται κατόπιν ειδικής παραγγελίας | ||
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αγκύρια μεγέθους M8 έως M16
- Συνδέστε το εργαλείο τοποθέτησης στο κρουστικό δράπανο Würth με στέλεχος μετάδοσης κίνησης SDS-plus
- Βάλτε το εργαλείο τοποθέτησης στο σπείρωμα του αγκυρίου στερέωσης και εισαγάγετε το αγκύριο στην εκ των προτέρων ανοιγμένη και καθαρισμένη οπή διάτρησης
- Στερεώστε το αγκύριο εφαρμόζοντας συγκεκριμένη ροπή με το ροπόκλειδο (βλ. πληροφορίες προϊόντος για το αγκύριο)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!