Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Παξιμάδι με περτσίνι, μικρή φρεζάτη κεφαλή Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τα περτσίνια με σπείρωμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περτσινωτές και βιδωτές συνδέσεις. Ως αποτέλεσμα, παρέχουν ασφαλείς συνδέσεις αλλά και τη δυνατότητα εύκολης στερέωσης επιπλέον εξαρτημάτων με συμβατικές βίδες
- Τοποθέτηση από τη μία πλευρά, οπότε είναι κατάλληλα και για κλειστά προφίλ
- Απλή, γρήγορη και κυρίως αυτοματοποιημένη τοποθέτηση
- Δεν χρειάζεται φρεζάρισμα των οπών διάτρησης
- Ομοιόμορφη τοποθέτηση υψηλής ποιότητας
- Σύνδεση που εμποδίζει την περιστροφή με σπείρωμα κατάλληλο για φορτία
- Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα χάρη στην πιο γρήγορη διαδικασία, τις ασφαλείς συνδέσεις και την αυξημένη ποιότητα
Οι καθορισμένες τιμές εξαγωγής είναι απλώς κατευθυντήριες τιμές, συνεπώς οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας, την ανοχή της οπής και την τραχύτητα της επιφάνειας.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για την επίτευξη υψηλής αντοχής κατά την περιστροφή μέσα σε μαλακά υλικά, όπως αλουμίνιο, ξύλο, πλαστικό κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!