Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γράσο λίπανσης υψηλής απόδοσης για επαγγελματικά οχήματα
Λιπαντικό γράσο με σύμπλοκο λιθίου και βάση ορυκτέλαια
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πληροί τις προδιαγραφές Volvo Standard 1277.2 + NLGI Standard GC-LB
Βέλτιστη ποιότητα χάρη στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές κορυφαίων κατασκευαστών οχημάτων.
Μεγάλο εύρος εφαρμογών
Ένα γράσο λίπανσης για τα περισσότερα σημεία λίπανσης, το οποίο εξασφαλίζει εύκολη αποθήκευση και βέλτιστη αξιοπιστία εφαρμογής
Πολύ υψηλή ικανότητα απορρόφησης της πίεσης
Καλή αντιδιαβρωτική προστασία
Υδρόφοβο
Χωρίς σιλικόνη, οξέα και ρητίνες
Δεν είναι κατάλληλο για λίπανση σε σημεία όπου προβλέπεται η χρήση γράσων με στερεά λιπαντικά, όπως σύνδεσμοι ακρόμπαρων. Γι' αυτόν τον σκοπό, συνιστάται το γράσο γενικής χρήσης II, αρ. είδους 08938711. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών των συγκροτημάτων και των φορτηγών! Η αποθήκευσή του πρέπει να γίνεται σε όρθια θέση, σε δροσερό και ξηρό χώρο!
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Λιπαντικό γράσο συμπλόκου λιθίου με βάση ορυκτέλαια για σημεία λίπανσης σε φορτηγά που δέχονται μεσαία και μεγάλα φορτία.
Καθαρίστε και απομακρύνετε το γράσο από τα σημεία λίπανσης. Στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση γράσου με το επιθυμητό πάχος.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!