Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι πολύ γυαλιστερής βαφής Perfect, ασημί αλουμινίου
Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία και βέλτιστη εμφάνιση της μεταλλικής επιφάνειας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλό πάχος στρώσης με την πρώτη εφαρμογή με ψεκασμό
- Υψηλός βαθμός ασφάλειας χάρη στη βέλτιστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες
- Καταναλώνεται ελάχιστος χρόνος, καθώς απαιτείται μόνο μία ενέργεια
- Καλή κάλυψη
Ευέλικτη χρήση χάρη στη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού
Δυνατότητα εκτέλεσης επισκευών σε μεγάλες και μικρές περιοχές γρήγορα και αξιόπιστα με τη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού.
Καλή αντοχή στη ροή
Καλή αντοχή στην τριβή
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως συγκολλητική βάση για συνθετικά υλικά στεγανοποίησης από PU, πολυμερή MS ή υβριδικά.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για οπτική βελτίωση, επισκευή και προστασία μεταλλικών επιφανειών από τη διάβρωση.
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από γράσα. Αφαιρέστε τη σκουριά και την παλιά αποκολλημένη βαφή και μετά τρίψτε και καθαρίστε. Ανακινήστε έντονα το δοχείο για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν από τη χρήση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!