Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό σταθεροποίησης βίδας μέσης αντοχής
Αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης – σύστημα διανεμητή γα χρήση με το ένα χέρι
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συγκόλληση μεσαίας αντοχής
Αφαιρείται με συνηθισμένα εργαλεία
Δυνατότητα εφαρμογής και σε ανοξείδωτο χάλυβα και αδρανοποιημένες επιφάνειες
Δεν χρειάζονται "επιταχυντές" ή "ενεργοποιητές"
Εξαιρετική ευστάθεια σε υλικά και στη θερμότητα
Προϊόντα γενικής χρήσης με ευρύ φάσμα εφαρμογών
Εμποδίζει την αποκόλληση, π.χ. λόγω κραδασμών και κρούσεων
Δεν προκύπτουν ανεπιθύμητα προβλήματα λόγω μαγκώματος, όπως π.χ. με τα εξαρτήματα σταθεροποίησης με βίδα
Υψηλή αντοχή
Ανθεκτικό σε μεγάλο αριθμό βάσεων, αερίων, διαλυτών, ελαίων και καυσίμων (βλ. λίστα αντοχών)
Δεν περιέχει σιλικόνη, διαλύτες και λάδια
Σύστημα DOS:
- Πρακτική χρήση με το ένα χέρι χάρη στην έξυπνη περιστροφική ασφάλεια
Το ένα χέρι παραμένει πάντα ελεύθερο.
- Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο σύστημα διανεμητή
Η διανομή μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την εφαρμογή, με αποτέλεσμα ελάχιστη κατανάλωση και κόστος.
- Δεν αφήνει κατάλοιπα στον αυχένα του συστήματος διανομής
Το κόστος βελτιστοποιείται χάρη στο άδειασμα χωρίς να απομένει σχεδόν καθόλου προϊόν
Τα ακόλουθα πλαστικά υλικά μπορεί να επηρεαστούν σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης: ABS, σελιλόιντ, πολυστυρόλιο, πολυκαρβονικό υλικό (Macrolon), PMMA (Πλεξιγκλάς), πολυσουλφόνη, SAN (λουράνιο, Tyril), Vinidur, βουλκανισμένη ίνα και βαμμένες επιφάνειες.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Για σταθεροποίηση, στερέωση και στεγανοποίηση μέτριας αντοχής σε συνδέσεις και υλικά σύνδεσης με σπείρωμα, όπως βίδες, μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, παξιμάδια και τάπες με σπείρωμα, που δεν προβλέπεται να αφαιρεθούν ξανά με κανονικά εργαλεία. Το υλικό μεσαίας αντοχής για σταθεροποίηση σπειρωμάτων είναι κατάλληλο για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη βιομηχανία επαγγελματικών οχημάτων, στη μεταλλουργία και στην κατασκευή εργαλείων, στη ναυπηγική βιομηχανία, στην κατασκευή μηχανών και κινητήρων, στην κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.
Αυτό το υγρό πλαστικό υλικό πήζει όταν έρχεται σε επαφή με μέταλλα, απουσία οξυγόνου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Υγράνετε επαρκώς τις συγκολλητικές επιφάνειες και φέρτε τις αμέσως σε επαφή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!