Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Υλικό σταθεροποίησης βίδας μέσης αντοχής
Υλικό σταθεροποίησης βίδας μέσης αντοχής - 1
Υλικό σταθεροποίησης βίδας μέσης αντοχής - 2
Υλικό σταθεροποίησης βίδας μέσης αντοχής - 3

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Υλικό σταθεροποίησης βίδας μέσης αντοχής

Αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης – σύστημα διανεμητή γα χρήση με το ένα χέρι

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις
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
Συγκόλληση μεσαίας αντοχής


Αφαιρείται με συνηθισμένα εργαλεία



Δυνατότητα εφαρμογής και σε ανοξείδωτο χάλυβα και αδρανοποιημένες επιφάνειες


Δεν χρειάζονται "επιταχυντές" ή "ενεργοποιητές"



Εξαιρετική ευστάθεια σε υλικά και στη θερμότητα


Προϊόντα γενικής χρήσης με ευρύ φάσμα εφαρμογών



Εμποδίζει την αποκόλληση, π.χ. λόγω κραδασμών και κρούσεων


Δεν προκύπτουν ανεπιθύμητα προβλήματα λόγω μαγκώματος, όπως π.χ. με τα εξαρτήματα σταθεροποίησης με βίδα



Υψηλή αντοχή


Ανθεκτικό σε μεγάλο αριθμό βάσεων, αερίων, διαλυτών, ελαίων και καυσίμων (βλ. λίστα αντοχών)



Δεν περιέχει σιλικόνη, διαλύτες και λάδια



Σύστημα DOS:


  • Πρακτική χρήση με το ένα χέρι χάρη στην έξυπνη περιστροφική ασφάλεια

Το ένα χέρι παραμένει πάντα ελεύθερο.


  • Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο σύστημα διανεμητή

Η διανομή μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την εφαρμογή, με αποτέλεσμα ελάχιστη κατανάλωση και κόστος.


  • Δεν αφήνει κατάλοιπα στον αυχένα του συστήματος διανομής

Το κόστος βελτιστοποιείται χάρη στο άδειασμα χωρίς να απομένει σχεδόν καθόλου προϊόν

Ανακοίνωση

Τα ακόλουθα πλαστικά υλικά μπορεί να επηρεαστούν σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης: ABS, σελιλόιντ, πολυστυρόλιο, πολυκαρβονικό υλικό (Macrolon), PMMA (Πλεξιγκλάς), πολυσουλφόνη, SAN (λουράνιο, Tyril), Vinidur, βουλκανισμένη ίνα και βαμμένες επιφάνειες.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!