Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ταινία στεγανοποίησης βουτυλίου
Ταινία δύο στρωμάτων από βουτυλικό καουτσούκ για μόνιμη και αεροστεγή σφράγιση μετωπικών και επικαλυπτόμενων ενώσεων σε αεραγωγούς, σπειροειδών σωλήνων με ραφή επικάλυψης και εύκαμπτων σωλήνων σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Η μεμβράνη μπορεί να αντέξει μηχανικά φορτία και δεν σχίζεται
Οι κεφαλές των βιδών μπορούν να καλυφθούν εύκολα
Το συγκολλητικό είναι άοσμο και δεν περιέχει διαλύτες, χλωριωμένους υδρογονάνθρακες ή αρωματικούς υδρογονάνθρακες
Δεν υπάρχει δυσάρεστη οσμή κατά την εφαρμογή ή κατά την επακόλουθη λειτουργία της μονάδας
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για μόνιμη και αεροστεγή σφράγιση των μετωπικών ενώσεων και των συνδέσμων χιτωνίων των αεραγωγών, των διπλωμένων σπειροειδών σωλήνων ηλεκτροσυγκόλλησης και των εύκαμπτων σωλήνων στα συστήματα πεπιεσμένου αέρα
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από γράσο, λάδι, τασιενεργά, ρύπους και σκόνη.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!