Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, εύκαμπτο
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, εύκαμπτο - 1
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, εύκαμπτο - 2
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, εύκαμπτο - 3
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, εύκαμπτο - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, εύκαμπτο

Εύκαμπτη κεφαλή με καστάνια για ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία για τα δάχτυλα και την υπέρβαση εμποδίων

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Άκρο βιδώματος με καρυδάκι:


  • Τροποποιημένο POWERDRIV, διεξαγωνικό

  • Λεπτή οδόντωση, 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5°

  • Πυρήνας με κατασκευή ακριβείας στο καρυδάκι για ομαλή και ασφαλή κίνηση

  • Λεπτή σχεδίαση για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία


Εύκαμπτη κεφαλή με καστάνια:


  • Άρθρωση 180°

  • Μεγάλη ευκαμψία κατά την τοποθέτηση ή τη χαλάρωση της σύσφιγξης, ειδικά σε περιορισμένους χώρους


Πρότυπο: μέγ. ροπή σύμφωνα με το DIN 899



Γεωμετρικά χαρακτηριστικά:


  • Ευθύγραμμο άκρο με καρυδάκι

  • Θέση ανοιχτού άκρου 15°
Ανακοίνωση

Ειδικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο έως τη μέγιστη ροπή. Συνεπώς, τα κλειδιά είναι μόνο μερικώς κατάλληλα για τη χαλάρωση βιδών.