- Φουσκώστε αμέσως και επισκευάστε τα τρυπημένα ελαστικά με ή χωρίς εσωτερικό αεροθάλαμο
- Η επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να αφαιρεθεί το τρυπημένο ελαστικό
- Τα περιεχόμενα επαρκούν για μία επισκευή
Σε περίπτωση σκισίματος ή μεγάλης διάτρησης, το ελαστικό ή ο εσωτερικός αεροθάλαμος πρέπει να επισκευαστούν με παραδοσιακές μεθόδους
Εάν είναι δυνατόν, εντοπίστε και αφαιρέστε το υλικό που προκάλεσε τη διάτρηση. Ανακινήστε το μπετόνι Εάν είναι κρύο, ζεστάνετέ το προτού το κρατήσετε με τα χέρια σας. Συνδέστε το εξάρτημα σύνδεσης στη βαλβίδα ελαστικού, ελέγχοντας ότι είναι σωστά συνδεδεμένο. Πατήστε το κουμπί ψεκάσματος κρατώντας το μπετόνι κατακόρυφα, μέχρι να φουσκώσει εντελώς το ελαστικό. Αφαιρέστε γρήγορα το εξάρτημα σύνδεσης από τη βαλβίδα και οδηγήστε το όχημα ξανά τουλάχιστον 10 km σε μικρή ταχύτητα. Στο πρώτο πρατήριο καυσίμων που θα συναντήσετε, το ελαστικό πρέπει να ξεφουσκώσει εντελώς και να φουσκωθεί εκ νέου για να διορθωθεί η πίεση λειτουργίας. Στις επόμενες ημέρες, ελέγξτε την πίεση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!