Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Προστατευτικό τιμονιού από PE σε ρολό
Εύκαμπτο και αντιολισθητικό
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Λευκή μεμβράνη από PE, ανθεκτική στο λάδι και το νερό
- Βέλτιστη αντοχή και ευκαμψία χάρη στο μεγάλο πάχος του υλικού [39 µm (0,039 mm)]
- Ένα ρολό επαρκεί για περίπου 500 τιμόνια
- Ακριβής διάτρηση που εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα αποκοπής
- Προστατεύεται από τη σκόνη χάρη στον πρακτικό διανεμητή από χαρτόνι
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!