Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ελασματοποιημένος δίσκος Longlife με πτερύγια για χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα
Με κατοχυρωμένο σχήμα και διάταξη των τμημάτων. Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής με πολύ υψηλό βαθμό αφαίρεσης υλικού. Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για λείανση ακμών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για ελεύθερη λείανση με ηλεκτρικά ή πνευματικά τριβεία
Μέγ. περιμετρική ταχύτητα 80 m/s
Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)
Σμυριδόπανο υψηλής απόδοσης με πρόσθετη ενεργή λειαντική επικάλυψη (επικάλυψη Topsize)
Ανθεκτικός φέρων δίσκος από ύφασμα με υαλοΐνες
Νέο, κατοχυρωμένο σχήμα και διάταξη τμημάτων
- Έχει έως τέσσερεις φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους συμβατικούς πολυστρωματικούς δίσκους με πτερύγια με πολύ υψηλό βαθμό αφαίρεσης υλικού
- Ιδανική αξιοποίηση των λειαντικών πτερυγίων
- Μεγαλύτερη χρήση λειαντικών κόκκων
- Περισσότερο από το 70% του λειαντικού υλικού βρίσκεται στο εξωτερικό τμήμα του φέροντος δίσκου
Σμυριδόπανο υψηλής απόδοσης (ζιρκόνιο-αλουμίνιο με επικάλυψη ενεργής λείανσης)
- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πολύ υψηλός βαθμός αφαίρεσης υλικού
- Λείανση με πολύ χαμηλή θερμοκρασία
- Χωρίς αποχρωματισμό
Ελάχιστες δονήσεις σε σύγκριση με τους συμβατικούς δίσκους τραχιάς λείανσης
- Εμποδίζει την εμφάνιση της "ασθένειας των λευκών δακτύλων"
- Δεν καταπονεί τα μηχανήματα
Πρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, π.χ. γυαλιά ασφαλείας, γάντια, υποδήματα εργασίας και μάσκα για τη σκόνη κατά την εργασία. Όταν εκτελείτε εργασίες λείανσης, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλo προστατευτικό κάλυμμα. Η χρήση δίσκων που έχουν υποστεί ζημιά αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο άθικτοι δίσκοι. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιμετρικής ταχύτητας.
Καθαρή και σωστή αποθήκευση δίσκων
Σε στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου +20°C
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13743 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
Ιδανικός για την επεξεργασία χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα και αλουμινίου
- Χρησιμοποιείται για τη λείανση επιφανειών και ακμών, για λείανση και εξομάλυνση, για απομάκρυνση γρεζιών και για επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης.
- Γενικοί δομικοί χάλυβες, δομικοί χάλυβες υψηλής αντοχής, δομικοί χάλυβες, χάλυβες εργαλείων, σκληρυμένοι χάλυβες
- Ανοξείδωτοι χάλυβες, μη κεκραμένοι ανοξείδωτοι χάλυβες, κράματα χάλυβα και κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χάλυβες ανθεκτικοί στη διάβρωση και τα οξέα, επιχρωμιωμένοι-επινικελωμένοι χάλυβες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!