Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υγρό καθαρισμού γκράφιτι
Graffiti-EX για λείες, μη απορροφητικές εξωτερικές επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Η λύση για έντονα γκράφιτι που καλύπτουν μεγάλες περιοχές, ειδικά σε βαμμένες επιφάνειες
- Εξαιρετικά υψηλή απόδοση καθαρισμού
- Αφαιρεί αποτελεσματικά τα γκράφιτι βαφής και μαρκαδόρου
- Δεν απαιτείται επαναβαφή
- Με ειδικούς διαλύτες βαφής
- Διεισδύει και διαλύει τις προβληματικές στρώσεις βαφής χωρίς να καταστρέφει το υλικό φορέα
- Δεν καταστρέφει τα υλικά και τις επιφάνειες
- Δεν προσβάλλει τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στους διαλύτες
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Χωρίς AOX
- Χωρίς σιλικόνη
Πριν από την εφαρμογή, πρέπει πάντα να ελέγχετε πρώτα τη συμβατότητα του υλικού και το ξεθώριασμα των χρωμάτων σε ένα μη ορατό σημείο εφαρμόζοντας το υγρό καθαρισμού γκράφιτι με ένα πανί. Ακατάλληλο για καθαρισμό προσόψεων (σκυρόδεμα/πέτρα).
Δοκιμάστε πρώτα τη συμβατότητα της αντοχής των χρωμάτων/υλικών σε ένα μη ορατό σημείο.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Λεωφορεία, τρένα, επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, τρέιλερ κατασκευών, τηλεφωνικοί θάλαμοι, βιτρίνες, πινακίδες, μηχανήματα, ρολά, πάνελ κ.λπ.
Ψεκάστε το Graffiti-EX ομοιόμορφα και αφήστε το να δράσει για λίγο. Στη συνέχεια, σκουπίστε τη μαλακωμένη βαφή με ένα υγρό σφουγγάρι, με κίνηση μόνο προς μία κατεύθυνση. Ο χρόνος διαπότισης εξαρτάται από τον τύπο του γκράφιτι (τύπος επιφάνειας, με βαφή, πολλαπλές στρώσεις, ηλικία κ.λπ.). Για επίμονα γκράφιτι, επαναλάβετε τη διαδικασία και παρατείνετε τον χρόνο διαπότισης όσο χρειάζεται. Κατά τη διαδικασία καθαρισμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες ως μηχανικά βοηθήματα. Καθαρίστε καλά την επιφάνεια με νερό μετά από την εφαρμογή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!