Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα κατασκευής πρόσοψης Faba® τύπου A με εξαγωνική κεφαλή και ροδέλα στεγανοποίησης
Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με πρόσθετη επιψευδαργύρωση και ολισθηρή επικάλυψη. Για στερέωση προφίλ χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και στοιχείων τύπου σάντουιτς σε ξύλο, χάλυβα και αλουμίνιο < 2 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Η πρόσθετη επιψευδαργύρωση της βίδας δεν λειτουργεί ως αντιδιαβρωτική προστασία, αλλά σε συνδυασμό με την αντιτριβική επικάλυψη εγγυάται την αξιοπιστία της μορφής του σπειρώματος της βίδας από ανοξείδωτο χάλυβα στις χαλύβδινες υποκατασκευές
Η ροδέλα στεγανοποίησης αποτελείται από μια μεταλλική ράχη από ανοξείδωτο χάλυβα A2 με βουλκανισμένη στεγανοποίηση από EPDM υψηλής ποιότητας
Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tI/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184
- Χάλυβας/χάλυβας
- Χάλυβας/ξύλο
- Αλουμίνιο/χάλυβας
- Αλουμίνιο/αλουμίνιο
- Αλουμίνιο/ξύλο
Επιπλέον, συμμορφώνεται με την έγκριση ETA-13/0210 για τη στερέωση τύπου σάντουιτς σε μήκος ≥ 90 mm σε ξύλινες υποκατασκευές
Κατά τη στερέωση πάνελ τύπου σάντουιτς σε ξύλινες υποκατασκευές, ο στατικός υπολογισμός και η έγκριση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του μήκους σύνδεσης (βάθος βιδώματος).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!