Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μάσκα προστασίας της αναπνοής με φίλτρο FM 3000 V FFP2 NR D
Με πρακτική σχεδίαση που διπλώνει και γίνεται εντελώς επίπεδη
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υγιεινή ατομική συσκευασία
Βαλβίδα εκπνοής που εξασφαλίζει ευχάριστη αίσθηση στον χρήστη όταν φορά τη μάσκα
Πλήρης προστασία και άνεση χάρη στα ειδικά, μαλακά υλικά φίλτρου
Ελάχιστη αντίσταση αναπνοής
Τέλεια, στεγανή εφαρμογή χάρη στα εξής:
- Κλιπ μύτης για βέλτιστη εφαρμογή
- Χείλος στεγανοποίησης μισού ύψους στην περιοχή της μύτης
Βαμβακερός ιμάντας κεφαλής με θηλιά
Δυνατότητα συνδυασμού με γυαλιά ασφαλείας της Würth για βέλτιστη προστασία
Προστατεύει έως το δεκαπλάσιο της οριακής τιμής σωματιδίων, σκόνης, στερεών και υγρών αερολυμάτων, σταγονιδίων και καπνού που είναι επικίνδυνα ή έχουν χαμηλό επίπεδο τοξικότητας, π.χ. κατά τη λείανση, την κοπή και την κατεργασία μαλακής ξυλείας, την επεξεργασία γυαλιού και ορυκτών ινών, καθώς και κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων στις οποίες προκύπτουν μεγάλες ποσότητες σκόνης στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα της γεωργίας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!