Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 26/18
Προφίλ διατομής C με διάφορες επιλογές τοποθέτησης και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πώματα των άκρων που πωλούνται ξεχωριστά για τακτοποιημένη εμφάνιση χωρίς αιχμηρές γωνίες
- Οι ράγες μπορούν εύκολα να ευθυγραμμιστούν χρησιμοποιώντας τη σήμανση κλίμακας στο πλάι
- Κατάλληλα στοιχεία ηχομόνωσης για κάθε μέγεθος ράγας
- Αντέχει σε υψηλά φορτία χάρη στις βέλτιστες διατομές προφίλ και τη συνεχή ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης
- Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση! Για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε είτε τον ανοξείδωτο χάλυβα είτε τη γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμών σειρά μας (hdg)
- Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν τη δομική ανάλυση και τη διευθέτηση των αγκυρίων μέσω του λογισμικού VARIFIX
- Τα προϊόντα μας με πιστοποίηση Cradle to Cradle διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!