Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σετ εργαλείων γενικής χρήσης για αφαίρεση και τοποθέτηση δακτυλίων, ρουλεμάν και χιτωνίων 40 τεμάχια
Σετ εργαλείων γενικής χρήσης για αφαίρεση και τοποθέτηση δακτυλίων, ρουλεμάν και χιτωνίων 40 τεμάχια - 1
Σετ εργαλείων γενικής χρήσης για αφαίρεση και τοποθέτηση δακτυλίων, ρουλεμάν και χιτωνίων 40 τεμάχια - 2
Σετ εργαλείων γενικής χρήσης για αφαίρεση και τοποθέτηση δακτυλίων, ρουλεμάν και χιτωνίων 40 τεμάχια - 3
Σετ εργαλείων γενικής χρήσης για αφαίρεση και τοποθέτηση δακτυλίων, ρουλεμάν και χιτωνίων 40 τεμάχια - 4
Σετ εργαλείων γενικής χρήσης για αφαίρεση και τοποθέτηση δακτυλίων, ρουλεμάν και χιτωνίων 40 τεμάχια - 5
Σετ εργαλείων γενικής χρήσης για αφαίρεση και τοποθέτηση δακτυλίων, ρουλεμάν και χιτωνίων 40 τεμάχια - 6
Σετ εργαλείων γενικής χρήσης για αφαίρεση και τοποθέτηση δακτυλίων, ρουλεμάν και χιτωνίων 40 τεμάχια - 7

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σετ εργαλείων γενικής χρήσης για αφαίρεση και τοποθέτηση δακτυλίων, ρουλεμάν και χιτωνίων 40 τεμάχια

Πρακτική συλλογή με χιτώνια και ατράκτους για εξώθηση και τοποθέτηση στρογγυλών ρουλεμάν, δακτυλίων και χιτωνίων.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Οικονομική εναλλακτική λύση αντί των σετ εργαλείων για κάθε συγκεκριμένο όχημα

  • Όλα τα χιτώνια επιδέχονται μηχανική κατεργασία και προσαρμόζονται ανάλογα με την εφαρμογή

  • Όλα τα εξαρτήματα είναι μεμονωμένα διαθέσιμα για αγορά σε μεταγενέστερη ημερομηνία

  • Περιλαμβάνει 20 χιτώνια έλξης και πίεσης συνολικά, με εξωτερικές διαμέτρους από 44 έως 82 mm. Τα χιτώνια έχουν διαμέτρους που αυξάνονται σε βήματα των 2 mm και είναι επίσης ιδανικά για χρήση σε πρέσα

  • Τα χιτώνια έχουν μια προεξοχή στη μία πλευρά, η οποία επιτρέπει τη στοίβαξή τους και τα κάνει κατάλληλα για εξαρτήματα ιδιαίτερα μεγάλου μήκους

  • Το σετ παρέχει 4 διαφορετικούς άξονες τροφοδότησης (L = 450 mm) για διάφορους τύπους διαμετρήματος του εξαρτήματος

  • Ελάχιστη τριβή όταν οδηγείται μηχανικά χάρη στους δακτυλίους κεντραρίσματος με ενσωματωμένο ρουλεμάν ώσης

  • Για πολύ σφιχτά μαγκωμένα ή σκουριασμένα εξαρτήματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μηχανο-υδραυλικός κύλινδρος 12 t της Würth (κωδ. είδους 1952004080) ή ο κύλινδρος κοίλου εμβόλου 17 t της Würth (κωδ. είδους 1952004090)


Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • 20 χιτώνια (εσωτερική διάμετρος 34-72 mm/εξωτερική διάμετρος 44-82 mm, Υ = 55 mm)

  • 6 πλάκες συγκράτησης χιτωνίων

  • 2 δακτύλιοι κεντραρίσματος με ρουλεμάν ώσης

  • 4 άτρακτοι (M10 x 1,5, M12 x 1,75, M14 x 2,0, M16 x 2,0)

  • 8 παξιμάδια πίεσης (2 x M10, 2 x M12, 2 x M14, 2 x M16)

  • 1 υψηλής ποιότητας γράσο λίπανσης ατράκτου