Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ εργαλείων γενικής χρήσης για αφαίρεση και τοποθέτηση δακτυλίων, ρουλεμάν και χιτωνίων 40 τεμάχια
Πρακτική συλλογή με χιτώνια και ατράκτους για την εξώθηση και την εισαγωγή στρογγυλών ρουλεμάν, δακτυλίων και χιτωνίων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Οικονομική εναλλακτική λύση αντί των σετ εργαλείων για κάθε συγκεκριμένο όχημα
- Υπάρχει δυνατότητα μηχανικής κατεργασίας και η προσαρμογής όλων των χιτωνίων ανάλογα με την εφαρμογή
- Υπάρχει δυνατότητα προμήθειας οποιουδήποτε μεμονωμένου εξαρτήματος κατά την αγορά
- Περιλαμβάνει 20 συνολικά χιτώνια έλξης και πίεσης, με εξωτερικές διαμέτρους που κυμαίνονται από 44 mm έως 82 mm. Τα χιτώνια, με διαμέτρους που αυξάνονται σε βήματα των 2 mm, είναι επίσης ιδανικά για χρήση σε πρέσα
- Τα χιτώνια έχουν μια προεξοχή στη μία πλευρά, η οποία επιτρέπει τη στοίβαξή τους και τα κάνει κατάλληλα για εξαρτήματα ιδιαίτερα μεγάλου μήκους
- Το σετ παρέχει 4 διαφορετικούς άξονες τροφοδότησης (L = 450 mm) για διάφορους τύπους διαμετρήματος του εξαρτήματος
- Δακτύλιοι κεντραρίσματος με ενσωματωμένο ρουλεμάν πίεσης για ελάχιστη τριβή κατά τη μηχανική ώθηση
- Για πολύ σφιχτά αγκυρωμένα ή/και σκουριασμένα εξαρτήματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μηχανο-υδραυλικό σύστημα 12 τόνων της Würth (αρ. είδους 1952004080) ή ο κούφιος κύλινδρος εμβόλου 17 τόνων της Würth (αρ. είδους 1952004090)
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 20 χιτώνια (εσωτερική διάμετρος 34 - 72 mm/εξωτερική διάμετρος 44 - 82 mm / Υ = 55 mm)
- 6 πλάκες συγκράτησης χιτωνίων
- 2 δακτύλιοι κεντραρίσματος με ρουλεμάν πίεσης
- 4 άτρακτοι (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)
- 8 παξιμάδια πίεσης (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)
- 1 γράσο ατράκτου υψηλής απόδοσης
- Αθόρυβα ρουλεμάν
- Ρουλεμάν τροχού
- Χιτώνια
- Δακτύλιοι από μέταλλο/πλαστικό/ορείχαλκο κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!