Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κιτ για σέρβις τάπας αποστράγγισης λαδιού 29 τεμάχια
Εξασφαλίζει βέλτιστη στεγανοποίηση της τάπας αποστράγγισης λαδιού στο κάρτερ.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σταματά οριστικά το ενοχλητικό στάξιμο από την τάπα αποστράγγισης λαδιού στο δάπεδο του γκαράζ των πελατών.
- Γρήγορη, επαγγελματική και απλή λύση, που σας γλιτώνει από την αντικατάσταση του κάρτερ.
- Κατάλληλο για γνήσιες τάπες αποστράγγισης λαδιού και ήδη τοποθετημένες υπερμεγέθεις λύσεις επισκευής.
Το κιτ παρέχει δύο επιλογές για τον χρήστη:
- 1. Εκ νέου φρεζάρισμα του εδράνου στεγανοποίησης που έχε υποστεί ζημιά στο κάρτερ: Με χρήση των κεφαλών φρέζας και των οδηγών διεύρυνσης, το έδρανο στεγανοποίησης πλανίζεται με ακρίβεια και, ταυτόχρονα, ευθυγραμμίζεται υπό γωνία 90° προς το σπείρωμα της οπής του κάρτερ. Ιδανικό επίσης στη περίπτωση χρήσης υπερμεγέθους τάπας αποστράγγισης λαδιού, δεδομένου ότι η ελεύθερα κινούμενη φιλιέρα συχνά δεν κόβει ακριβώς υπό γωνία 90° προς την επιφάνεια στεγανοποίησης.
- 2. Χρήση ανταλλακτικής τάπας αποστράγγισης λαδιού για επισκευή: Η ανταλλακτική τάπα αποστράγγισης λαδιού για επισκευή αποτελείται από δύο τμήματα. Το εξωτερικό τμήμα περιλαμβάνει το σπείρωμα της αρχικής τάπας αποστράγγισης λαδιού. Το σπείρωμα έχει ελαφρώς κωνικό σχήμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερή και στεγανή σύνδεση, ακόμα και σε σημεία όπου το σπείρωμα του κάρτερ έχει υποστεί ελαφριά ζημιά. Αυτή η σύνδεση δεν χρειάζεται να ανοίξει ξανά κατά τις αλλαγές λαδιού που θα επακολουθήσουν. Το λάδι μπορεί να αποστραγγίζεται στο μέλλον μέσω της μικρής κεντρικής βίδας. Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνεται ήδη ένα μικρό απόθεμα χάλκινων δακτυλίων και δακτυλίων στεγανοποίησης που διατίθενται στο εμπόριο για τις επακόλουθες αλλαγές λαδιού.
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 4 κεφαλές φρέζας με τετραγωνική υποδοχή 3/8 ίντσας, διαμ. 19 mm/διαμ. 21 mm/διαμ. 23 mm/διαμ. 26 mm
- 1 χειρόβιδα με τετραγωνική υποδοχή 3/8 ίντσας
- 1 οδηγός τοποθέτησης για τα ένθετα διεύρυνσης
- 2 ένθετα διεύρυνσης M12x1,5/M13x1,5
- 2 ένθετα διεύρυνσης M14x1,5/M15x1,5
- 2 ένθετα διεύρυνσης M16x1,5/M17x1,5
- 2 ένθετα διεύρυνσης M18x1,5/M20x1,5
- 3 ανταλλακτικές τάπες αποστράγγισης λαδιού για επισκευή, κωνικές, M12x1,5
- 3 ανταλλακτικές τάπες αποστράγγισης λαδιού για επισκευή, κωνικές, M14x1,5
- 3 ανταλλακτικές τάπες αποστράγγισης λαδιού για επισκευή, κωνικές, M16x1,5
- 3 ανταλλακτικές τάπες αποστράγγισης λαδιού για επισκευή, κωνικές, M18x1,5
- 1 χάλκινος δακτύλιος στεγανοποίησης d=10 mm (25 τμχ.)
- 1 δακτύλιοι στεγανοποίησης, διάμ. 1/4 ίντσας, (5 τμχ.)
- 2 κλειδιά ενεργοποίησης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!