Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ μηχανολογικής σχεδίασης ακριβείας 29 τεμάχια
Το σετ περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μύτες για μηχανολογικές εργασίες ακριβείας και είναι ιδανικό για όλες τις εργασίες όπου απαιτείται λεπτομερές και περίτεχνο βίδωμα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το σετ περιλαμβάνει όλες τις μύτες που χρειάζονται για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ακριβείας
Περιεχόμενα: 29 τεμάχια:
- Κατσαβίδι με μύτη, σύνδεσμος 4 mm, 1 τεμάχιο
- Μύτες: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, Υποδοχή 1,5, 2, 2,5, 3 mm, Εξαγωνική: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm, PH 00, 0, 1, 2, τριών πτερυγίων 1,5, 2, PZ 0, 1, αστεροειδές 1, 5-28 τμχ.
Οι μύτες συγκρατούνται από έναν δακτύλιο σύσφιγξης, καθώς η χρήση μαγνητών δεν ενδείκνυται για τον τομέα των ηλεκτρονικών.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!