Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πνευματικός συμπιεστής ελατηρίων βαλβίδων 15 τεμάχια
Για γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση των βαλβίδων σε αποσυναρμολογημένες κυλινδροκεφαλές.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Το σετ περιλαμβάνει 3 σφραγίδες τοποθέτησης στις βαλβίδες και τους κατάλληλους δακτυλίους συστολής, 8 συνολικά με Ø19,8-50 mm. Αυτό επιτρέπει τη γενική χρήση σε μικρούς και μεγάλους δίσκους βαλβίδων σε επιβατικά οχήματα έως βαν.
- Η ανοιχτή σχεδίαση της σφραγίδας τοποθέτησης παρέχει βέλτιστη πρόσβαση στους δίσκους και τις σφήνες των βαλβίδων, οπότε η πρόσβαση στις σφήνες των βαλβίδων γίνεται εύκολα ακόμα και στους πολυβάλβιδους κινητήρες.
- Το ελαφρύ και εύχρηστο στήριγμα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και διαθέτει επακριβώς ελεγχόμενο πνευματικό κύλινδρο.
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 στήριγμα από αλουμίνιο
- 1 πνευματικός κύλινδρος
- 3 σφραγίδες συγκροτήματος βαλβίδων Ø19,8/Ø23,5/Ø34 mm
- 8 δακτύλιοι συστολής Ø24,5/Ø25/Ø27/Ø29/Ø32/Ø34/Ø41/Ø50 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!