Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φρέζα στρογγυλέματος για ξύλο Με ένσφαιρο ρουλεμάν
Για στρογγύλευση και δημιουργία προφίλ με δακτύλιο-αποστάτη σε μαλακό και ελαφρύ ξύλο, σε συμπαγές και σκληρό ξύλο και σε υλικά σε φύλλα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλή σταθερότητα και ομοκεντρικότητα, περιγράμματα ακριβείας και μεγάλη διάρκεια ζωής
Κατασκευή από χάλυβα υψηλής ποιότητας και καρβίδιο ανθεκτικό στη φθορά
Ασφαλής και άψογη εργασία
Χάρη στη συγκόλληση υψηλής αντοχής των ακμών κοπής από καρβίδιο
Ασφαλής αποθήκευση των φρεζών
Χάρη στην παρεχόμενη επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία
Έκδοση
- Διάμ. 4-8 mm: Συμπαγές TC
- Διάμ. 10-20 mm: Άκρο από καρβίδιο του βολφραμίου (TC)
Ένσφαιρο ρουλεμάν
Διάμετρος: 12,7 mm και 9,53 mm
Προϊόν κατάλληλο για ρούτερ χειρός
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!