Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πάστα συναρμολόγησης
Πάστα συναρμολόγησης υψηλής απόδοσης για λίπανση "στρωσίματος"
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προστατεύει από τη φθορά και εξασφαλίζει απόλυτα ομαλή κίνηση
Η συμπαγής μεμβράνη ολίσθησης μειώνει την τριβή, εμποδίζει την υπερθέρμανση και το μάγκωμα.
Υψηλή αντοχή
- Αντοχή στο νερό, το αλμυρό νερό, τα αραιωμένα οξέα και διαλύματα αλκαλίων
- Η περιεκτικότητα 60% σε στερεά εξασφαλίζει αντοχή στη βενζίνη, το πετρέλαιο κ.λπ.
Αντοχή στη θερμοκρασία και την πίεση
- Προϊόν ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -35° C έως +150° C. Δυνατότητα χρήσης σε υψηλότερες θερμοκρασίες για σύντομα χρονικά διαστήματα, σε περίπτωση μειωμένης πρόσβασης αέρα
- Αντοχή στην πίεση έως το σημείο διαρροής όλων των γνωστών μετάλλων
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καινούργια μηχανήματα ως λιπαντικό "στρωσίματος", σε οδηγούς, σε ατράκτους με σπείρωμα, σε άξονες με πολύσφηνα, σε γρανάζια συστημάτων μετάδοσης που δέχονται μεγάλα φορτία, σε ατέρμονα γρανάζια και μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων, καθώς και σε χημικές συσκευές, σε ρουλεμάν ολίσθησης με υψηλό θερμικό και επιφανειακό φορτίο, για εξαναγκασμένη εφαρμογή κάθε είδους εξαρτημάτων, για την τοποθέτηση και την τοποθέτηση με πίεση κυλινδρικών ρουλεμάν, ροδελών, τροχών, φλαντζών, μπουζονιών και άλλων εξαρτημάτων (ολισθητήρες, βαλβίδες, στρόφιγγες). Για βαθιά διέλαση, κοχλιοτόμηση, διάτρηση και πριόνισμα. Για εργαλεία κοπής, πονταρίσματος και κάμψης.
Ανακινήστε το προϊόν πριν από τη χρήση. Ψεκάστε πάνω στην επιφάνεια και αφήστε το διάλυμα να εξατμιστεί.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!